Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Plastová rámová hmoždinka W-RD Bez nákružku, přirozená barva. Bez schválení

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Plastová rámová hmoždinka W-RD Bez nákružku, přirozená barva. Bez schválení

V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
  • Montáž skrz otvor

  • Nízký utahovací moment při montáži šroubu do hmoždinky – mírné roztažení hmoždinky, prakticky nedochází k pohybu těla hmoždinky

  • Pevná pojistka proti kroucení

  • Rozpínání ve čtyřech směrech, vysoké nosnosti

  • Vylepšený přenos zatížení: Rovnoměrná, průběžná distribuce zátěže napříč celou rozpínací zónou

  • Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci

  • Tělo hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu

  • Bez obsahu halogenů a silikonu

  • Tepelná stabilita v rozsahu –40 °C až +80 °C
Doklad o plnění

Údaje o výkonnosti jsou určovány ve zkušebních laboratořích Würth

Upozornění
  • Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)

  • Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání

  • Délka šroubu = délka hmoždinky + 1x Ø šroubu

  • Používejte šrouby do dřeva nebo dřevotřískových desek BEZ optimalizovaného závitu (např. bez závrtného hrotu, protizávitu, kruhového závitu atd.)

Údaje o výkonnosti jsou určovány ve zkušebních laboratořích Würth