Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová rámová hmoždinka W-UR F 10, nerezová ocel A4
Plastová rámová hmoždinka schválená pro vysoké zatížení se speciálním šroubem z nerezové oceli A4 se šestihrannou hlavou a závitem Symcon
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ukotvení třením mezi tělem hmoždinky a kotvicí základnou
Tělo hmoždinky z vysoce kvalitního polyamidu
Instalace zatlačením
Okamžité zatížení – bez čekání
Téměř bez pohybu těla hmoždinky
- Nízký šroubovací moment hmoždinkového šroubu
- „Lehké“ roztažení hmoždinky
Velmi pevná pojistka proti kroucení
Vysoká nosnost
Roztažnost ve čtyřech směrech
Lepší přenos síly v pevných i dutých stavebních materiálech
Rovnoměrné rozložení namáhání v celé oblasti roztažení
Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
Méně práce při instalaci
Předem sestavené tělo hmoždinky se speciálním šroubem
Nevyžaduje přídavnou U-podložku a zabraňuje kontaktní korozi
Montážní teploty
- Teplota kotvicí základny: ≥ -20°C
- Teplota těla hmoždinky: ≥ 0 °C
- Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
- Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
Evropské technické schválení
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu a zdiva
Evropské technické schválení ETA-08/0190
Požární odolnost
Beton a zdivo
Beton
Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020)
Zdivo
- Zatížení v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly)
- Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)
- Hmoždinka má evropské technické schválení pro použití v několikanásobných upevněních nenosných systémů (např. fasády, zavěšené stropy atd.)
- Umožňuje ukotvení v následujících kotevních podkladech: Standardní beton, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky z lehkého betonu, betonové cihly), pórobeton
- Šroub z nerezové oceli lze používat venku, v průmyslových prostředích a v přímořských oblastech
- Vhodné pro upevnění fasády, stropu a střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných hranolů, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, polic atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!