Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Montáž plastového rámu W-UR 10 XXL
Montáž plastového rámu W-UR 10 XXL - 1
Montáž plastového rámu W-UR 10 XXL - 2
Montáž plastového rámu W-UR 10 XXL - 3
Montáž plastového rámu W-UR 10 XXL - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Montáž plastového rámu W-UR 10 XXL

Specialista na upevnění oken a perforovaných bloků s malými komorami a tenkými pásy. Součást systému AMO-Combi

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
  • Rychlá, přesná a stabilní instalace díky přesně dimenzovanému upevněním rámu

  • Úspora času díky okamžité únosnosti

  • Vhodné pro odstranitelné kotvy

  • Optimální upevnění pro náročné děrované bloky s pevnými pásy a velkými komorami, které spolehlivě ukotví alespoň 2 pásy
Doklad o plnění

Test součásti s použitím rámové hmoždinky W-RD 10 a šroubu AMO III pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních bloků do keramického bloku POROTON T12. Zkušební zpráva č. 105 44179/2 z 23. prosince 2010


Test součásti s použitím rámové hmoždinky W-UR 10 XXL a šroubu AMO Combi pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních bloků do zdiva POROTON-T8-36.5 MW. Zkušební zpráva č. 11-001214-PR01 ze 17. prosince 2011



Odborný názor od ift Rosenheim Institute z 5. března 2012 č.: 12-000288-PR01 potvrzuje, že zkušební zpráva č. 105 44179/2 z 23. prosince 2010 je platná také pro šroub AMO Combi a hmoždinku W-UR 10 XXL.

Upozornění
  • Zkontrolujte správnou instalaci součástí s přihlédnutím k příslušným místním stavebním podmínkám (např. hmotnost okenního křídla, vlastnosti povrchu, uspořádání otvorů v cihle)

  • Zasklení zabezpečené proti pádu se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí vrutů AMO Combi, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže

  • Délka šroubu by měla odpovídat délce kotvy plus průměru šroubu

  • Kotvení není vyžadována až do ověřené velikosti okna pro testované povrchy a příslušnou instalaci

  • Šroub není delší než kotva a dosáhne tedy do druhé komory moderních perforovaných bloků s výplní, čímž zajišťuje správné vedení hmoždinky do vyvrtaného otvoru a rámu. V důsledku toho není omezena nosnost.
Účel použití

Test součásti s použitím rámové hmoždinky W-RD 10 a šroubu AMO III pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních bloků do keramického bloku POROTON T12. Zkušební zpráva č. 105 44179/2 z 23. prosince 2010


Test součásti s použitím rámové hmoždinky W-UR 10 XXL a šroubu AMO Combi pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních bloků do zdiva POROTON-T8-36.5 MW. Zkušební zpráva č. 11-001214-PR01 ze 17. prosince 2011



Odborný názor od ift Rosenheim Institute z 5. března 2012 č.: 12-000288-PR01 potvrzuje, že zkušební zpráva č. 105 44179/2 z 23. prosince 2010 je platná také pro šroub AMO Combi a hmoždinku W-UR 10 XXL.