Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK® Pro
Velmi univerzální plastová hmoždinka. Zachytí se do dutin, v jednolitých materiálech se roztáhne
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.




Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zajišťuje zachycení ve všech dutinách a rozpínání ve všech pevných materiálech
- Jištění proti otáčení a kroucení zabraňuje otáčení ve vrtaném otvoru
- Patentovaná hlava hmoždinky při zašroubování šroubu způsobí zauzlení dříku hmoždinky
Rychlá a snadná montáž
Nízký montážní utahovací moment a vysoký upevňovací moment
Vhodné pro montáž předsazením i zatlačením
- Sklopný nákružek hmoždinky
- Zarážecí doraz brání předčasnému roztažení při protlačované instalaci
Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
- Odolné vůči UV < záření 6 týdnů
- Vyrobeno z kvalitního polyamidu (nylonu)
Bez obsahu halogenů a silikonu
Tepelně stabilní v rozmezí -40 °C až +100 °C
Pro upevnění doporučujeme vrut do hmoždinky ASSY-D















Univerzální plastová hmoždinka
Do betonu, plného zdiva, plných vápenopískových cihel, svisle děrovaných cihel, dutých vápenopískových cihel, pórobetonu, sádrokartonu a dřevovláknitých desek
Vhodná pro montáž:
šatních skříní, garnýží, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, obrazových rámů, zrcadel, svítidel, kabelovodů, kabelových úchytek, elektrických vypínačů, umyvadel, ručníkových věšáků, tabulek nebo pohybových čidel atd.
Pro upevňování součástí v kombinaci se šrouby do dřeva nebo dřevotřísky (bez vrtacího hrotu, protizávitu, kruhového závitu) (např. ASSY-D)
V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!