Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Lehká plechová lišta Hliník (EN-AW-6063 T6)
Lehká plechová lišta Hliník (EN-AW-6063 T6) - 1
Lehká plechová lišta Hliník (EN-AW-6063 T6) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lehká plechová lišta Hliník (EN-AW-6063 T6)

K přímému upevnění na trapézovém plechu

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Upozornění
  • Nevhodné pro vyvýšenou montáž na plochých střechách

  • Musí být předem zajištěno, aby byl plech bezpečně upevněn k nosné konstrukci. Rovněž je třeba zkontrolovat maximální nosnost plechu. Musí být opatřen souhlas výrobce, zejména v případě sendvičových střešních panelů. K připevnění doporučujeme použít šrouby do plechu ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 s těsnicími podložkami. Do plechové lišty musí být předvrtány otvory Ø 5,0 mm.