Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Skrytý výsuv Dynapro Tipmatic s plným vysunutím, 60 kg Pro panely zásuvek bez rukojeti
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Integrovaný prvek Tipmatic
- Žádné další montážní náklady ani požadavky na prostor
- Zatlačením do střední třetiny krytu jej otevřete
Přesné nastavení přední mezery
Seřízení na obou stranách na 6 mm (tovární nastavení 4,5 mm)
Možnost dodatečné montáže synchronizace
Při otevírání stačí klepnout na libovolné místo na celém předním panelu
Velmi tichý provoz, žádné tření
díky plně synchronizovaným kluznicím
Snadný a přesný výkon
díky plastovým válečkům odolným proti oděru
Vysoká boční stabilita
díky širokým vodicím lištám
Vhodná spojka a nastavovací adaptér umožňují troj- nebo dvojrozměrné nastavení.
Nezbytná přední mezera závisí na různých ovlivňujících faktorech, např. na šířce a výšce krytu a robustnosti krytu. Doporučujeme proto vytvořit vzorovou zarážku.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!