Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Kuličkové vodítko, plné vysunutí, až 50 kg
Kuličkové vodítko, plné vysunutí, až 50 kg - 1
Kuličkové vodítko, plné vysunutí, až 50 kg - 2
Kuličkové vodítko, plné vysunutí, až 50 kg - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kuličkové vodítko, plné vysunutí, až 50 kg

Sestava čepu

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
Samozavírací z obou stran, nastavitelné napnutí pružiny


  • Měkké automatické zavírání od 25 mm

  • Zabraňuje náhodnému otevření vodítka při zavření zásuvky


Snadný přístup ke všemu uvnitř


Prodloužený výsuv: 29 mm



Vynikající boční stabilní posuv

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.