Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Lišta s kuličkovými ložisky, zcela vysouvatelné
Lišta s kuličkovými ložisky, zcela vysouvatelné - 1
Lišta s kuličkovými ložisky, zcela vysouvatelné - 2
Lišta s kuličkovými ložisky, zcela vysouvatelné - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lišta s kuličkovými ložisky, zcela vysouvatelné

S vnitřními pásy, které lze oddělit. Šroubovací sestavení.

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Nosnost až 40 kg



Aktivujte západku ve vnitřním pásu pro vysunutou zásuvku


Zásuvku lze snadno sestavit a vyčistit



Zůstává zavřená



Prodloužený výsuv: 10 mm


Snadný přístup ke všemu uvnitř



Materiál: Lehká ocel, chromovaná



Aplikační teplota: +10°C až +40°C

Upozornění
  • Lišta jednotky zajištěná 37 mm od přední hrany skříně pomocí ASSY o průměru 3,5 mm nebo 45 mm pomocí Euro-vrutu s hlavou o průměru 6,8 mm.

  • Vnitřní lišty zajištěné pomocí ASSY o průměru 4,5 mm.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.