Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kuličkové vodítko, plné vysunutí, až 60 kg
Sestava držáku. S integrovaným systémem tlumení.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zásuvka se jemně zavírá pomocí pneumatického tlumicího systému
- Samozavírání s vestavěným tlumením
- Tlumicí efekt se sníží při zatížení 45 kg nebo vyšším
Dětská pojistka – žádné nebezpečí pohmoždění
Odstup zásuvky 5 mm
Vynikající boční stabilní posuv
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Lišta korpusu montovaná pomocí Euro-vrutu. Sestava zásuvky s ASSY Ø 3,5 mm nebo hmoždinkou do dřeva Ø 8 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!