Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Ploché kleště VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Ploché kleště VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
Ploché kleště VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Ploché kleště VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Pro uchopování a přidržování
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
  • Pro práci na částech pod napětím do 1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC) při dodržení všech bezpečnostních opatření

  • Vysoce kvalitní nástrojová ocel zaručuje dlouhou životnost uchopovacích čelistí

  • 1K rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci

  • Po celé ploše broušený a chromovaný povrch

  • Vroubkované uchopovací plochy

  • Překryvný kloub