Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plochý svorník pro velké zatížení
Robustní plochý svorník pro úzké spoje dřevo/dřevo pro přenos velkých zatížení (např. dřevěné rámové konstrukce nebo trámové spoje)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Velká nosnost
- Úzké provedení
- Pevnost v tahu Rm ≥ 295 N/mm²
- Prodloužení při přetržení A80 ≥ 22 %
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275 [cca 20 µm]) podle normy EN 10346:2009
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Lze použít k zajištění proti zdvihovému zatížení v kombinaci se závitovými tyčemi, šrouby nebo sestavami ASSY 4.0 (šroub-podložka). Pro každé připojení je nutné použít 2 perforované desky a stejné šířky dřeva.
U jednostranných spojů je nutno ponechat rezervu pro excentrické umístění.
Je nutno dodržovat odstupy hřebíků a šroubů od okrajů a jejich vzájemné odstupy podle předpisu EC5.
Hřebíky musí být uspořádány symetricky vůči ose síly působící ve středu.
Průměr čepů, šroubů a kotev může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Značka CE podle normy EN 14545:2009-02
Pro úzké spoje dřevo/dřevo vystavené velkým silám v tahu i v tlaku, např. trámové spojky, zavětrování, příčné spoje
Vhodný spojovací materiál:
- Hřebíky s prstencovým dříkem podle normy EN 14592: 4,0 x XX mm
- Šroub do trámové botky ASSY podle normy ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
- ASSY 4.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 10 nebo 12 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: M10 nebo M12
- Doporučené hmoždinky pro montáž do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!