Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" Premium COMPACT
Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" Premium COMPACT - 1
Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" Premium COMPACT - 2
Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" Premium COMPACT - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" Premium COMPACT

Vysoce kvalitní rázový utahovák v robustním pouzdru z plastu vyztuženého skelným vláknem s nadprůměrným výkonem a praktickou výbavou
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
  • Vynikající poměr výkon/hmotnost

  • Maximální moment odtrhu 1100 Nm při hmotnosti pouze 1,1 kg.

  • Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost

  • Kvalitní rázový mechanizmus a válec s jedinečným 7lamelovým motorem

  • 4stupňové nastavení výkonu s praktickým přepínáním směru jednou rukou vždy zajišťuje optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro danou aplikaci.

  • Snadná manipulace a optimální kontrola

  • Obzvláště ergonomická rukojeť s měkkým úchopem a přesnou spouští
Upozornění
  • Doporučená max. velikost šroubu: M14

  • Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.

  • Při pravidelném používání rázového utahováku je třeba denně doplňovat malé množství oleje přívodem stlačeného vzduchu a jednou za měsíc doplnit dva vstřiky maziva přes mazací čep.

  • Vsuvka není součástí dodávky.