Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" Superior-SL
Vysoce výkonný, lehký a kompaktní rázový utahovák s kompozitním pouzdrem. Doporučená maximální velikost šroubu: M16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající poměr výkon/hmotnost
Moment odtrhu až 1550 Nm při hmotnosti pouhých 1,57 kg
Kvalitní a výkonný rázový mechanizmus a 8lamelový motor
O 10 % vyšší výkon během prvních 3 sekund, spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost.
Lehké, kompaktní a ergonomické provedení
Minimální únava při práci a nízké vibrace.
4stupňové nastavení výkonu s praktickým přepínáním směru jednou rukou
Vždy účinné a snadné nastavení přesně pro danou aplikaci.
Spínač pro optimální nastavení
Plynule nastavitelné otáčky a regulace výkonu.
Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu. Když je tento rázový utahovák pravidelně používán (např. pro údržbu pneumatik), je třeba každý den prostřednictvím vstupu vzduchu doplnit malé množství oleje a jedenkrát za měsíc je třeba prostřednictvím mazací hlavice doplnit 2 zdvihy převodového maziva. Vsuvka není součástí dodávky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!