Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Pneumatický úhlový rázový utahovák DWSS 1/2" COMPACT
Pneumatický úhlový rázový utahovák DWSS 1/2" COMPACT - 1
Pneumatický úhlový rázový utahovák DWSS 1/2" COMPACT - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pneumatický úhlový rázový utahovák DWSS 1/2" COMPACT

Univerzální rázový klíč v robustním hliníkovém pouzdru s vysokým výkonem a praktickými funkcemi
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
  • Vynikající poměr výkon/hmotnost

  • Záběrný moment až do max. 850 Nm při hmotnosti pouze 1,4 kg

  • Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost

  • Vysoce kvalitní kladívkový mechanismus

  • 3stupňové nastavení výkonu při otáčení proti směru a po směru hodinových ručiček s praktickým přepínáním směru jednou rukou vždy zajišťuje optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro danou aplikaci

  • Snadná manipulace a optimální kontrola

  • Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem a přesnou spouští

  • Rukojeť nastavitelná bez nářadí, uzamykatelná v krocích po 45°

  • Volně nastavitelný směr průtoku vyfukovaného vzduchu – vyfukovaný vzduch obsahující olej lze vždy vést mimo uživatele a obrobek
Upozornění
  • Doporučená max. velikost šroubu: M14

  • Rázové klíče nejsou totéž jako momentové klíče. Spoje vyžadující určitý utahovací moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.

  • Pokud je rázový klíč používán pravidelně, je třeba přes přívod vzduchu denně přidávat malé množství oleje.

  • V rozsahu dodávky není zahrnuta vsuvka