Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatický úhlový rázový utahovák DWSS 1/2" COMPACT
Univerzální rázový klíč v robustním hliníkovém pouzdru s vysokým výkonem a praktickými funkcemi
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vynikající poměr výkon/hmotnost
- Záběrný moment až do max. 850 Nm při hmotnosti pouze 1,4 kg
- Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost
- Vysoce kvalitní kladívkový mechanismus
- 3stupňové nastavení výkonu při otáčení proti směru a po směru hodinových ručiček s praktickým přepínáním směru jednou rukou vždy zajišťuje optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro danou aplikaci
- Snadná manipulace a optimální kontrola
- Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem a přesnou spouští
- Rukojeť nastavitelná bez nářadí, uzamykatelná v krocích po 45°
- Volně nastavitelný směr průtoku vyfukovaného vzduchu – vyfukovaný vzduch obsahující olej lze vždy vést mimo uživatele a obrobek
- Doporučená max. velikost šroubu: M14
- Rázové klíče nejsou totéž jako momentové klíče. Spoje vyžadující určitý utahovací moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Pokud je rázový klíč používán pravidelně, je třeba přes přívod vzduchu denně přidávat malé množství oleje.
- V rozsahu dodávky není zahrnuta vsuvka
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!