Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2", Premium Power
Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2", Premium Power - 1
Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2", Premium Power - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2", Premium Power

Kvalitní rázový utahovák v robustním pouzdru z plastu zesíleného sklolaminátem s nadprůměrným výkonem a rozšířenou výbavou
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
  • Vynikající poměr výkon/hmotnost

  • Povolovací moment až 1321 Nm při hmotnosti 1,98 kg

  • Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost

  • Kvalitní dvojitý rázový mechanizmus s vyváženým válcem a 6lamelový motor

  • 4stupňové nastavení výkonu s praktickým přepínáním směru jednou rukou zajišťuje optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro danou aplikaci

  • Snadná manipulace díky protiskluzové rukojeti, optimální kontrola a nízká hlučnost

  • Mimořádně ergonomická měkká rukojeť s citlivou spouští a integrovaným tlumičem
Upozornění
  • Doporučená max. velikost šroubu: M16

  • Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.

  • Při pravidelném používání (např. v pneuservisech) by měl být rázový utahovák denně promazáván přívodem vzduchu olejovým přimazávačem a jednou za měsíc by mělo být převodové ústrojí promazáno dvěma zdvihy mazivem.

  • Vsuvka není součástí dodávky.