Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Podkladová páska čelního skla Pro montáž autoskel

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Podkladová páska čelního skla Pro montáž autoskel

Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
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
  • Vynikající odolnost proti UV záření

  • Odolnost proti oděru, korozi a vlhkosti

  • Čistá práce/čistá povrchová úprava hran

  • Minimální komprese 30 % pro utěsnění proti vodě

  • Středně tvrdá multifunkční pěnová těsnění podobná neoprenu

  • Fólie oddělující papír na straně bez lepidla snižuje namáhání expanzí při nanášení

  • Dobrá odolnost vůči ředěným kyselým a zásaditým roztokům

  • Ohnivzdorná podle DIN 4102, část 1, B2

  • Předem určené míry snižují množství odpadu

  • Dobrá odolnost vůči ředěným kyselým a zásaditým roztokům

  • Předem určené míry snižují množství odpadu
Upozornění

Nízké teploty zvyšují riziko kondenzace a snižují přilnavost pásky

  • Vyhovuje směrnici EU 2000/53 (neobsahuje olovo, chrom VI, rtuť a kadmium)

  • Splňuje normu ABP DIN EN 13501-1: 2010 třída E chování při hoření

  • Ohnivzdorná podle DIN 4102, část 1, B2

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!