Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Podkladové vrstvy WÜTOP® Thermo ND Plus
Polyesterová ochranná střešní fólie odolná vůči průrazu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
WÜTOP Thermo ND Plus je vysoce paropropustná polyesterová podstřešní fólie se speciálním povrchem. Pokládá se přímo na tepelnou izolaci nebo bednění v případě větraných i nevětraných šikmých střech.
Chráněno proti proděravění podle normy ETA-17/0206
Samoutěsnění při proražení hřebíkem na podložku pevnou v tlaku (ověřeno Fraunhoferovým institutem pro stavební fyziku).
Technologie
Polyesterové rouno se speciálním povlakem
Bezpečnost
Polyester je materiál extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a teplotám až do 120 °C. Speciální povrchová úprava je protiskluzová a lze ji bezpečně spojovat.
Šetří čas a peníze
Samotěsnění při proražení hřebíkem ušetří spoustu času a peněz. Snadná a rychlá pokládka díky integrovaným lepicím páskám.
Speciální typ pro krytinu z břidlice
Vhodná pro dočasné krytí břidlicových střech podle Německé centrální asociace pokrývačů.
Řiďte se pokyny k instalaci pro tento výrobek.
Evropské technické schválení ETA-17/0206
UDB-A/USB-A
Splňuje požadavky datových listů německé asociace pokrývacích technologií pro třídu UDB-A/USB-A
Chráněno proti proděravění podle normy ETA-17/0206
V souladu s certifikační zkouškou Technické univerzity v Berlíně a zkušebními protokoly Fraunhoferova institutu pro stavební fyziku č. P-06-186-2015 a P-06-187-2015 (oba dle DIN EN 13111; 2001-08) je produkt klasifikován jako odolný vůči průrazu (odolný vůči průrazu hřebíkem) a odolný vůči hnanému dešti dle definice v těchto zkušebních protokolech. Upozornění: Oba systémy byly testovány podle zkušebních protokolů P-6-186/-2015 (bez pásky na utěsnění hřebíků) a P-6-187/2015 (s páskou na utěsnění hřebíků). Produkt Wütop Thermo ND Plus vykázal dostatečnou odolnost vůči průrazu hřebíkem. Musí být splněny následující konstrukční podmínky:
- Kontralatě (30/50) připevněte minimálně hřebíky 3,1 x 90 (hladké) nebo 2,8 x 80 (vroubkované)
- Použijte suché kontralatě (S10, <20M%)
- Žádné sponky v povrchu pásu; jinou možností je utěsnit místa sponek dodatečně pomocí vhodné lepicí pásky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!