Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Podpěra pro terasy
Pro přesné vyrovnání nosných konstrukcí do požadované výšky. Voda je rychle odváděna otevřenými spoji a obložení je neustále zespodu odvětráváno.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obsahuje vnitřní drenáž, drenážní otvor v základně a drenáž pod základnou.
Velký průměr hlavy 170 mm
- Velká plocha, lepší rozložení zatížení
- Stabilní postavení
Nastavitelná výška
- Plynulá regulace
- Bezpečnostní drážka zabraňuje neúmyslnému uvolnění (seřizovací klíč jako příslušenství)
Materiál
- Odolné vůči UV záření, mořské soli a chemikáliím
- Teploty: -30°C až +90°C
- Tloušťka materiálu od 3 do 4,5 mm
- Vyrobeno z recyklovatelného polypropylenového kopolymeru.
Potřebné množství
Pro mřížku o rozměrech 40 x 60 cm je na m2 vyžadováno přibl. 5 pilotových nosníků
Podkladové podpěry pro venkovní terasy
- Okolí bazénu
- Střešní terasy
- Balkony a nádvoří
- Cesty
- Vodní prvky
- Podsvětlená podlaha
Vhodný pro: Dřevo, kámen, keramika, kompozitní materiály, kov, sklolaminát atd.
Stojí na všech stabilních podlahách, včetně izolačních materiálů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!