Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Opěrná podložka Pro podpěru terasy
Podpěrná podložka zaručuje ochranu dřevěné konstrukce a prodlužuje životnost terasy.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tato podložka z kaučukového granulátu se používá jako podklad pro pilotové nosníky. Nosníky jsou tak chráněny před vzlínavou vlhkostí a tlumí se vibrace povrchu.
- Kompenzuje mírně nerovné oblasti
- Kompenzace výšky
- Chrání proti ostrým hranám
- Kročejová izolace
- Brání hromadění vody
- Odolné vůči hnilobě
- Protiskluzová
Při pokládání přímo na povrch fólií hrozí riziko přenesení změkčovače. Kompatibilita by měla být testována předem.
- Odolnost vůči teplotám od -40°C do +120°C
- Pevnost v tlaku: 0,55 N/mm2 (55 T/m2) pro 25% deformaci (DIN EN ISO 3386/2)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!