Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Podpodlahové vybavení, dvojitá zásuvka

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Podpodlahové vybavení, dvojitá zásuvka

Možnost úspory prostoru díky uložení nářadí a spotřebního materiálu pod ložnou plochou

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zásuvky lze vysunout až na cca 95 %



Možnost sestavení dalších variant vybavení v horní části



Souprava zahrnuje:



Zásuvkový modul v zadní části se čtyřmi zásuvkami


  • Rozměry pro vozidla s krátkým rozvorem (Š x V x H): 1068 x 290 x 820 mm

Vnitřní rozměry zásuvky (Š x V x H): 445 x 103 x 778 mm


Délka výsuvu jednotlivých zásuvek: cca 715 mm


  • Rozměry pro vozidla s dlouhým rozvorem (Š x V x H): 1068 x 290 x 1200 mm

Vnitřní rozměry zásuvky (Š x V x H): 445 x 103 x 1170 mm


Délka výsuvu jednotlivých zásuvek: cca 1110 mm



Zásuvkový modul do prostoru posuvných dveří se dvěma zásuvkami


  • Rozměry (Š x V x H): 534 x 290 x 1200 mm

  • Vnitřní rozměry zásuvky (Š x V x H): 445 x 103 x 1170 mm

  • Délka výsuvu zásuvky: cca 1110 mm


Sada podlahových panelů



Čtyři upínací oka



Včetně protiskluzových rohoží do zásuvek



Včetně montážní sady a dělicích přepážek