Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Podstřešní fólie WÜTOP® Thermo ND/SK
Polyesterová fleecová ochranná střešní fólie odolná vůči průrazu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
WÜTOP Thermo ND/SK je vysoce difúzně otevřená podstřešní fólie na bázi polyesteru s monolitickou membránou. Pokládá se přímo na tepelnou izolaci nebo bednění v případě větraných i nevětraných šikmých střech. V kombinaci s parobrzdou/parozábranou WÜTOP a lepicími páskami EURASOL® lze realizovat moderní neprodyšné a větru odolné konstrukce podle aktuální vyhlášky o úsporách energie.
Odolnost vůči průrazu:
Samoutěsnění při proražení hřebíkem na podložku pevnou v tlaku (ověřeno Fraunhoferovým institutem pro stavební fyziku a Technickou univerzitou v Berlíně)
Technologie
Polyesterová netkaná textilie s trojnásobnou speciální povrchovou úpravou a monolitickou funkční membránou se samolepicími páskami (SK) i bez samolepicích pásek
Spolehlivost
Polyester je materiál extrémně stálý proti povětrnostním vlivům, nabízí vysokou ochranu proti ultrafialovému záření a je teplotně stabilní až do +150 °C. I vlhké lepicí pásky lze spolehlivě lepit.
Časová úspora a snížení nákladů
Časová úspora a snížení nákladů díky samotěsnění při proražení hřebíkem. Snadná a rychlá pokládka díky integrovaným pruhům lepidla (SK)
Podle osvědčení o zkoušce č. AZ 100204-3 z Technické univerzity v Berlíně ze dne 22.2.2010 a zkušebních protokolů č. P6-135/2009, 136/2009 a 137/2009 Fraunhoferova institutu pro stavební fyziku – vše podle norem DIN EN 13111 a 2001-08 – lze výrobek klasifikovat jako těsný a odolávající přívalovému dešti.
UPOZORNĚNÍ:
Ve zkušebních protokolech P-6-210/2014 (bez pásky na utěsnění hřebíků) a P-6-211/2014 (s páskou na utěsnění hřebíků) jsou uvedeny zkoušky obou systémů. Produkt Wütop Thermo ND/SK vykázal dostatečnou odolnost vůči průrazu hřebíkem.
Musí být splněny následující konstrukční podmínky:
- Kontralatě zajištěné hřebíky 3,1x90
- Použití suchých kontralatí (S10, <20M%)
- Žádné sponky v povrchu pásu; jinou možností je utěsnit místa sponek dodatečně pomocí vhodné lepicí pásky.
DIN EN 13859-1
Speciální typ pro krytinu z břidlice: Vhodný jako dočasné zastřešení pro břidlicové střechy podle Německé centrální asociace pokrývačů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!