Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pokosová pila na kov MKS 2400
Pokosová pila na kov MKS 2400 - 1
Pokosová pila na kov MKS 2400 - 2
Pokosová pila na kov MKS 2400 - 3
Pokosová pila na kov MKS 2400 - 4
Pokosová pila na kov MKS 2400 - 5
Pokosová pila na kov MKS 2400 - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pokosová pila na kov MKS 2400

Okružní pila na kov, pro řezání trubek a profilů vyrobených z oceli, z neželezných kovů, z plastů a z kompozitních materiálů a také z nerezové oceli
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
Vysoký hnací výkon


Výkon motoru 2400 W



Práce bez únavy


Vylepšená konstrukce rukojeti, díky horizontální pozici pro uchopení



Vhodná pro mobilní použití


Pilu lze snadno přepravovat, díky centrální rukojeti pro přenášení.



Velmi klidný chod, zvýšená kvalita řezu a životnost


Vedení pilového listu s tlumičem vibrací



Ohleduplná k životnímu prostředí, uživatelsky přívětivá


Chlazení není potřebné, což znamená, že není třeba používat mazivo. Ruční odstraňování otřepů není potřebné.



Praktickým způsobem zachytává třísky (až 80%)


Se schránkou pro zachycení pilin



Pohodlné, rychlé nastavení pokosových řezů (90-75-60-45°)


Rychločinný upínací systém



Při práci s ní si nestrhnete záda


Volitelný podstavec pro upevnění, s podélným dorazem se stupnicí (obj. č. 0701330001), zkonstruovaný tak, aby usnadňoval práci.

Upozornění
  • Pilový list v rozsahu dodávky zahrnut není

  • Životnost pilového listu závisí na průřezu řezné plochy.
Maximální rozměry obrobků
90°45°
Kruhový tvar140/125 mm (nerezová ocel)102 mm
čtyřhranný125 x 125 mm75 x 100 mm
pravoúhlá105 x 155 mm75 x 100 mm