Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Stavební značkovací barva
Značkovací sprej s ergonomickou postřikovací hlavou pro použití ve stavebnictví a zeměměřičství
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ergonomická postřikovací hlava pro čistou aplikaci
- Chrání před náhodným únikem
- Ochrana prstů proti mlze a stříkající nátěrové hmotě
- Jemný a přesný barevný proud, který je ideální pro psaní
- Vynikající přilnavost k savým, nesavým i mírně vlhkým povrchům
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu, použitelné a odolné i ve vlhkém a chladném počasí (až -18 °C).
- Vysoce kvalitní pigmentace pro vynikající světlost a krytí (zřetelně viditelné z velké vzdálenosti)
- Krátká doba schnutí
- Vysoká oděruvzdornost
- Nečistoty lze uvolnit a odstranit pomocí čisticího prostředku 1A čistič.
- Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
- Chraňte před slunečním zářením a jinými zdroji tepla a vznícení.
- Stejně jako při všech ostatních skladovacích a manipulačních postupech důrazně doporučujeme nekouřit.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro dočasné značení (2 až 3 měsíce) chodníků a cest, poškozených vozovek a potrubí a vedení ve stavebnictví a při zaměřování. Lze použít na asfalt, beton, dřevo, kámen, sklo, kov atd. Dobrá přilnavost k absorpčním a neabsorpčním materiálům a mírně vlhkým povrchům.
Sprej důkladně protřepejte, aby bylo zajištěno dobré promíchání barvy (musí být slyšet zvuk míchacích kuliček). 360° postřikovací systém Lze použít na jakýkoli typ povrchu, včetně vlhkých povrchů. Pro přesné a jasné značení doporučujeme stříkat ze vzdálenosti cca 10 cm od oblasti, která má být označena.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!