Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
WÜTOX, zápustná hlava, plný závit TX Šroub do dřeva
WÜTOX – šroub do dřeva
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závit s jedním začátkem Dm 3,0–4,5 mm / L ≤ 35 mm
- Čisté zašroubování
- Více závitů pro krátké délky
Hrubý závit Dm 3,0–6,0 mm /L ≥ 40 mm
- Menší přetáčení šroubu v některých dřevěných materiálech
- Rychlejší šroubení než u závitu s jedním začátkem, úspora času až 20 %
- Speciální plastový povlak bez tření také minimalizuje krouticí moment při šroubování
Hrot šroubu
- Ostrý hrot s větším počtem frézovacích žeber
- Přesné a bezpečné včetně práce s dřevěnými vrstvenými deskami
- Minimální dělicí síly díky většímu počtu frézovacích žeber, zejména při šroubování na hranách
Plně zápustná hlava
- Vhodné pro dřevo a kovové kování
Hlava s frézovací kapsou od Dm ≥5 mm / L ≥50 mm
- Pro čisté zahlubování do dřeva
- Vhodné pro dřevo a kovové kování
TX
- Žádné viklání, optimální vystředění a delší životnost.
- Od 3,5 mm do 5 mm Dm je nutný pouze jeden bit (TX 20)
Povrch
- Galvanizováno a modře pasivováno
- Vyšší tloušťka vrstvy od Dm 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)
- Bez chromu (VI)
Balení
- Nové červeno-bílo-červené balení kompatibilní s policemi Orsy
- Pro snazší vyjmutí šroubů lze otevřít zepředu a ze strany
Výkonová zkouška
- Stavební produkt se značkou CE
- Statické hodnoty podle normy EN 14592 s prohlášením o výkonu
- Ověřená kvalita pro usnadnění statických výpočtů
- Označení W na hlavě šroubu pro snazší identifikaci
Šrouby nejsou vhodné pro aplikace přímo vystavené živlům, ve vlhkých místnostech nebo v atmosféře obsahující plynný chlór. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!