Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada závrtných šroubů Pias® se zápustnou hlavou 1453 ks v systémovém kufru 4.4.1. WN 205
Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A3K), AW
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závrtné šrouby Pias, zápustná hlava AW, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm and Ø 4,8 mm, včetně bitů
Přítlak při obrábění cca 100 N, šroubování s hloubkovým dorazem v případě potřeby
Pozinkované závrtné šrouby lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost. U spojovacích prvků se stavebně technickým schválením musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!