TX
- Žádné viklání, optimální vystředění a delší životnost
Talířová hlava
- Vyšší odolnost proti protažení.
- Lepší dotažení spoje i v deformovaném dřevě
Hrubý závit
- Rychlejší zašroubování než u závitu s jedním počátkem, úspora času až 20 %
Povrch
- Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná
- Zvětšená tloušťka vrstvy, průměr 4,5 mm, min. 8 µm (A3K)
- Bez obsahu osmimocného chromu
Patentovaný závitový hrot
- Rychlejší zašroubování
- Minimální štípání dřeva
- Nižší točivý moment při šroubování
- Není nutné předvrtání
Třecí část
- Frézovací dřík nebo třecí část uvolní dřík, což snižuje utahovací moment šroubu a zajišťuje rychlejší a energeticky účinnější šroubování (4 × 40 mm bez šroubového spoje).
Schválení stavebního výrobku
- Ověřená konzistentní kvalita pro usnadnění statických výpočtů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!