Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ERGOPOWER 47 W
Kompaktní, lehká a výkonná pracovní svítilna LED
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
• 230 V ~ 50 Hz, 4 500 lm v 120° kuželu, 47 W, 5 700 K, 100° jako úhel paprsku.
• S hlavní zástrčkou, funkcí zapnutí/vypnutí.
• Pro vnitřní i venkovní použití, IP54
• 1ks zásuvka (max., 2 000 W)
• Odolnost proti nárazu, IK08
• Snadná přenosnost díky rukojeti
• 5m kabel H07RN-F 3x1,5 mm²
• Skládací držák se 3 otvory pro montáž na stativ (M8 nebo M6)
• Včetně 1ks šroubu M6.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!