Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

ERGOPOWER 47 W
ERGOPOWER  47 W - 1
ERGOPOWER  47 W - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ERGOPOWER 47 W

Kompaktní, lehká a výkonná pracovní svítilna LED
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
• 230 V ~ 50 Hz, 4 500 lm v 120° kuželu, 47 W, 5 700 K, 100° jako úhel paprsku.


• S hlavní zástrčkou, funkcí zapnutí/vypnutí.


• Pro vnitřní i venkovní použití, IP54


• 1ks zásuvka (max., 2 000 W)


• Odolnost proti nárazu, IK08


• Snadná přenosnost díky rukojeti


• 5m kabel H07RN-F 3x1,5 mm²


• Skládací držák se 3 otvory pro montáž na stativ (M8 nebo M6)


• Včetně 1ks šroubu M6.