Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Přenosná pásová pila PBS 120 – AUTOMATIC
Přenosná pásová pila PBS 120 – AUTOMATIC - 1
Přenosná pásová pila PBS 120 – AUTOMATIC - 2
Přenosná pásová pila PBS 120 – AUTOMATIC - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Přenosná pásová pila PBS 120 – AUTOMATIC

Přenosná kovová pásová pila s automatickým spouštěním rámu. Skvělý pomocník na staveniště
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
Bezpečná a jednoduchá


Automatické spouštění rámu se čtyřmi nastavitelnými rychlostmi umožňuje řezat velice snadno a přesně. Konstantně správný tlak předchází vybočování řezacího pásu.



Pro mobilní použití


Nářadí lze snadno přenášet díky ergonomickému držadlu a kompaktnímu a lehkému provedení.



Nastavitelná konstantní rychlost řezání


Výkonný 1300W motor se spolehlivou elektronikou umožňuje optimální řeznou rychlost, která je přizpůsobena obrobku a kterou lze zvolit podle velikosti a teplotní citlivosti materiálů.



Rychlé přestavení na standardní pokos


Pevné úhlové dorazy 0°, 45° a 60°



Ekonomicky šetrný uživatelsky příjemný


Suché řezání

Účel použití
Řezné rozsahy pro kulatý materiál
Řezné rozsahy čtyřhranné
Řezné rozsahy pravoúhlé
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
112 x 112 mm
45°78 x 78 mm
60°48 x 48 mm
120 x 102 mm
45°78 x 78 mm
60°50 x 43 mm