Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Přesná krepová páska, jemná
Speciální papírová páska pro citlivé povrchy při lepení v interiéru
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce kvalitní rýžový papír
- Vynikající vhodnost jak pro akrylové barvy, tak pro laky
- Umožňuje velmi přesné lepení díky poddajnému papíru washi
- Velmi rovné okraje laku a žádné blednutí barvy díky velmi tenkému, vysoce kvalitnímu materiálu
Speciální lepidlo
- Obzvláště šetrná přilnavost na jemných površích díky speciálnímu akrylátovému lepidlu kompatibilnímu se substrátem
- Substrát je chráněn i při odstraňování díky jemné lepicí vazbě
- Jemné lepidlo také minimalizuje riziko vzniku zbytků nebo poškození
- Pásku strhávejte v suchém stavu
- U nátěrů s obsahem zinku nebo oxidu zinečnatého dbejte zvýšené opatrnosti, protože na nich mohou ulpět zbytky lepidla
- Na kritických podkladech, jako jsou parkety, laminát, linoleum nebo jiné povrchy, které budou později viditelné, nelze vyloučit zbytky lepidla nebo trhání substrátu
- Při spárování dlaždic tmelem musí být páska před dokončením procesu sušení odstraněna, jinak bude obtížné pásku odstranit
- Není vhodné pro použití na uhlík, zinek, olovo (také laky na bázi olova), měď, eloxované kovy, přírodní kámen (mramor atd.) nebo staré nebo zvětralé PVC
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Pro aplikace v interiéru
- Pro malířské práce, zejména na citlivých podkladech, jako jsou koberce, sádrokarton, nelakované dřevo atd.
- Pro maskování při nanášení laku a vyplňování
- Ideální pro maskovací práce pro umělou povrchovou úpravu
Povrchy, na které je lepicí páska aplikována, musí být suché a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!