Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Přesná krepová páska, silná
Speciální papírová páska vyztužená skelným vláknem, která vyhovuje nejpřísnějším požadavkům na krytí při lakování, zpracování kovů nebo v automobilovém průmyslu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Washi papír vyztužený vlákny
- Vláknová výztuž v rýžovém papíru snižuje nežádoucí trhání
- Ideální pro nátěrové hmoty na bázi rozpouštědel i vodou ředitelné barvy
- Poddajný materiál umožňuje velmi přesné lepení
- Zvláště jemné hrany laku lze dosáhnout bez stékání barvy díky velmi tenké maskovací pásce
Vysoká pevnost lepidla, nezanechává zbytky
- Vynikající přilnavost s vysokou pevností díky vysoké adhezivní síle
- Vhodné pro nejhladší, nedokončené a nerovné podklady díky zvolenému akrylátového lepidla
- Mírně vlhké povrchy nepředstavují pro lepidlo žádný problém
- Krepová páska má vynikající pevnost za mokra, takže je vhodná pro mokré broušení
Odolná vůči teplu a UV záření
- Vhodná i pro dlouhodobé venkovní aplikace díky odolnosti vůči UV záření až čtyři měsíce
- Tepelná odolnost až +150 °C po dobu max. jedné hodiny je vynikající pro malířské práce vyžadující sušení v peci
- Pásku strhávejte v suchém stavu
- U nátěrů s obsahem zinku nebo oxidu zinečnatého dbejte zvýšené opatrnosti, protože na nich mohou ulpět zbytky lepidla
- Na kritických podkladech, jako jsou parkety, laminát, linoleum nebo jiné povrchy, které budou později viditelné, nelze vyloučit zbytky lepidla nebo trhání substrátu
- Při spárování dlaždic tmelem musí být páska před dokončením procesu sušení odstraněna, jinak bude obtížné pásku odstranit
- Není vhodné pro použití na uhlík, zinek, olovo (také laky na bázi olova), měď, eloxované kovy, přírodní kámen (mramor atd.) nebo staré nebo zvětralé PVC
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Ideální pro maskování při lakování
- Lze použít i na nedokončené, nerovné nebo mírně vlhké povrchy
- Pro maskování při nanášení laku a vyplňování
- Pro zajištění maskovacího papíru a maskovacích fólií
- Pro krytí při lakování v automobilovém průmyslu a kovovýrobě.
- Vhodná i pro sušení v peci a vícevrstvé lakování
- Ideální jako maskovací páska pro automobilový následný trh.
Povrchy, na které je lepicí páska aplikována, musí být suché a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!