Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Přesná krepová páska
Speciální papírová páska pro nejvyšší požadavky při maskování v oblasti lakování, automobilového průmyslu a kovovýrobě
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Extrémně tenký a měkký speciální papír nejvyšší kvality
- Ideální pro nátěrové hmoty na bázi rozpouštědel i vodou ředitelné barvy
- Umožňuje extrémně přesné lepení
- Přesné, ostré a super ploché okraje laku bez rozmazané barvy
Speciální akrylové lepidlo
Dobrá přilnavost a odstranění beze zbytků i na citlivých podkladech ve stavebnictví a automobilovém průmyslu, např. na tapetách, nábytku, chromovaných lištách atd.
Vynikající odolnost vůči UV záření po dobu až čtyř měsíců
Maximální spolehlivost i při lepení venku
Odolná vůči teplotám až +100 °C a tedy ideální také pro použití při lakování vyžadující vypalování v peci
- Pásku je nutno strhávat v suchém stavu
- Není vhodné pro použití na uhlík, zinek, olovo (také laky na bázi olova), měď, eloxované kovy, přírodní kámen (mramor atd.) nebo staré nebo zvětralé PVC.
- U nátěrů s obsahem zinku nebo oxidu zinečnatého dbejte zvýšené opatrnosti, protože na nich mohou ulpět zbytky lepidla.
- Na kritických podkladech, jako jsou parkety, laminát, linoleum nebo jiné povrchy, které budou později viditelné, nelze vyloučit zbytky lepidla nebo trhání povrchu.
- Při spárování dlaždic tmelem musí být páska před dokončením procesu sušení odstraněna, jinak bude obtížné pásku odstranit.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Ideální pro zakrývací práce při lakování, zejména na citlivé povrchy a zakrývání v exteriéru. Vhodné pro maskování v laserových technologických aplikacích a zajištění maskovacího papíru a krycích fólií.
Pro maskování při lakování v automobilovém průmyslu a kovovýrobě, zejména pro citlivé povrchy, vícevrstvé lakování nebo pro automobilový následný trh. Vhodné také pro sušení v peci.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!