Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sortiment přesných šroubováků VDE, ploché/PH 7 ks
Obsahuje pět plochých šroubováků a dva křížové šroubováky.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Testy v lázni se zkušebním napětím 10 kV
- Identifikační označení s rokem výroby
- Rázová zkouška za studena při –40 °C (označení C)
- Dřík: Kulatý dřík, izolovaný, bronzovaný
- Drážka: DIN 5264-A, ISO 2380
- Křížová hlava: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!