Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Páska na příčky B1
Jednostranná samolepicí PE pěna pro prevenci hlukových mostů při stavbě příček. Osvědčená akustická izolace spoje podle normy DIN 52210 RST, W = 58 dB. Odolnost vůči UV záření, stárnutí a opotřebení.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoký stupeň hlukové izolace spoje
Osvědčená akustická izolace spoje podle normy DIN 52210 RST, W = 58 dB
Vysoká objemová hmotnost
Polyetylenová pěna s jemnými uzavřenými póry a dobrou odolností
Snadná práce
- Snadná, rychlá a čistá aplikace
- Vyrovnává nerovná místa
Bez krycí fólie
Role se nerozpadá, protože je přilepená
Dlouhá životnost
- Odolnost vůči UV záření, stárnutí a opotřebení
- Odolná vůči vlhkosti
Stavební materiál třídy B1 podle normy DIN 4102
Testováno Lipským institutem pro výzkum a zkoušky materiálů (MPFA), č. zkušebního protokolu ÜB III/B-01-001
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Izolace mezi různými částmi stavby, tj. stěnami, stropy a podlahami, příčkami a parapety, suchá výstavba, tepelná izolace
- Povrch musí být zbavený prachu, maziv a oleje
- Pásku je třeba krátce přitisknout dlaní
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!