Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kotevní bod ABS Lock III-B

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kotevní bod ABS Lock III-B

Kotevní bod ABS Lock III-B, univerzální pro beton

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Jisticí zařízení ABS Lock III-B z nerezové oceli je opravdové univerzální zařízení: Jeho nosné vlastnosti byly testovány ve všech směrech, a proto je lze bez problémů instalovat do země, na zeď, na fasádu nebo nad hlavou. S obecným technickým schválením (ABZ) německým institutem pro stavební technologie (DIBt) lze jisticí zařízení/kotevní bod trvale připojit k budově. Kotevní zařízení se instaluje přímo do betonu pomocí naší injektážní malty WIT-UH-300. Dodané kotvicí očko z nerezové oceli pak lze použít k jištění až 3 osob při práci v nebezpečných výškách.



ABS Lock III-B lze použít k vytvoření různých zádržných a zachycovacích systémů. Použití jako jediný kotevní bod je možný stejně jako podpěra (nástěnná/fasádová) v systémech poutacích postrojů. ABS Lock III-B o tloušťce 16 mm se v případě zatížení při pádu ohne, čímž se sníží působení síly na instalační substrát. Aby se podpěra předčasně neohnula působením potřebného předpětí při použití v systému poutacího postroje, lze potřebnou pevnost zajistit pomocí volitelné nosné trubky.

Upozornění

Pozor: Pro použití v systémech poutacích postrojů na stěnách/fasádách (rohová podpěra nebo koncová svorka) s převisem ≥ 100 mm je nutná nosná trubka