Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Řazení
Nalezeno položek: 22, počet verzí: 31
Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031
Ideální pro vytvoření elektrického kontaktu pro řídicí systémy, jako jsou vstřikovací trysky, SNÍMAČE MAP, snímače TPS a exteriérové konektory
Flexibilní
Jehlové zkušební hroty sešikmené na jedné straně
Testovací hroty jsou kompatibilní se všemi 4mm měřicími kabely
Zástrčku a zásuvku lze připojit samostatně a funkci lze měřit paralelně na uzavřeném vedení. Velmi užitečné pro zkoušení snímačů.
Ideální pro odstraňování poruch při zkratu na elektrických a elektronických systémech
Ideální pro připojení a/nebo prodloužení měřicích kabelů
Včetně adaptéru na kabely o průměru do 3,3 mm
Jmenovité napětí <50 V
Silikonové měřicí kabely 1,2 m s dvojitou izolací, každý s bezpečnostní zástrčkou 1 x 4 mm, šikmé
Silikonové měřicí kabely 1,2 m s dvojitou izolací, každý s bezpečnostní zástrčkou 1 x 4 mm, přímé
Pro kabel o průměru až 4 mm
Modulární konstrukce se hodí pro všechny 4mm zásuvné konektory
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.