Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vysoce výkonná plynová pistole DIGA WO-SN 16/64
Výkonná hřebíkovačka na zpracování špendlíkových hřebíků o šířce 1,4 mm a délce 25–64 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šetří čas
Přesné nastavení hloubky záběru bez použití nářadí umožňuje optimální vzor hřebíků
Materiály jsou během práce chráněny
Pogumované ústí chrání pracovní povrch
LED indikátor stavu nabití
Nepřetržitý dohled nad zbývající kapacitou akumulátoru
Práce bez únavy
- Absorbuje nárazy, protiskluzová rukojeť
- Dokonale vyvážené provedení
Pro univerzální použití
Nezávislé na stacionárních nebo mobilních systémech stlačeného vzduchu
Technologie Li-Ion
Lehký a výkonný akumulátor bez paměťového efektu
Praktický hák na opasek
Nesmí se používat nastřelovací nástroje na upevňovací prvky, které jsou vybaveny aktivací kontaktů:
- Jestliže se spínač od jednoho nastřelovacího bodu upevňovacího prvku k druhému přepíná přes schody, žebříky nebo lešení.
- Při zavírání krabic a beden.
- Při připojování přepravních zámků
V souladu s německým úřadem institucí sociálního pojištění pro stavební průmysl (BG BAU) je dodavatel/zaměstnavatel povinen provést vhodný výběr nastřelovacího nástroje upevňovacích prvků prostřednictvím posouzení rizik v souladu s nařízením o provozní bezpečnosti v oddíle 3 a zdokumentovat ho.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!