Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Profesionální digitální multimetr
Profesionální digitální multimetr - 1
Profesionální digitální multimetr - 2
Profesionální digitální multimetr - 3
Profesionální digitální multimetr - 4
Profesionální digitální multimetr - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Profesionální digitální multimetr

Univerzální multimetr TRMS poskytuje nejdůležitější funkce pro každodenní použití v živnostenské podnikání, obchodu a průmyslu. Slouží k údržbě, instalaci a servisu. Robustní díky nárazuvzdornému krytu.
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
  • Měření napětí: AC, DC

  • Měření proudu: AC, DC, od pouhých 10 µA

  • Měření odporu, kapacity, teploty

  • Testování průchodnosti, zkouška diod

  • Měření napětí s nízkou impedancí (VLOWZ = 500 kΩ), nastavitelné

  • Bezkontaktní indikátor napětí (NCV): Zobrazeno červeně při nebezpečném napětí

  • Vestavěná dioda LED pro zjednodušenou práci v tmavém prostředí (osvětluje měřicí bod)

  • Velký podsvícený displej LCD pro optimální čitelnost

  • Rozlišení 6000 číslic pro vysokou přesnost

  • Automatický výběr rozsahu, AC/DC – detekce a vypnutí

  • Pojistky se velmi snadno mění

  • Připevnění zařízení ke spínacím skříním, kovové dveře s magnety v ochranném krytu proti nárazům

  • Nastavitelná sklopná vzpěra umožňuje instalaci v různých úhlech sklonu

  • Držák pro zkušební hroty s roztečí 19 mm zjednodušuje měření na zásuvkách
Upozornění

Podrobný popis inovativních funkcí a naměřených hodnot naleznete v technickém listu.