Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Profesionální předehřívací sada Pro propan
Profesionální sada hořáku se skládá z výkoného hořáku, propanové hadice konstrukční jakosti, pevného redukčního ventilu (4 bar, připojení DIN combi bottle) a ochrany hadice proti lámání.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rozsah dodávky
- Rukojeť propanového hořáku
- Nízkotlaký regulátor s přípojkou combi
- Spojovací trubka 600 mm
- Řezací hlava 60 mm
- Podpěra hořáku
- Vysokotlaká hadice 3/8", levotočivý závit na obou koncích, x 5000 mm
- Ochrana proti prasknutí hadice 12 kg/h
Ideální pro sváření asfaltových střešních krytin, voděodolných membrán a vysoušení povrchů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!