Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Protihlukový obklad
Zvuková a tepelná izolace a zlepšení vizuálního vzhledu kapoty motoru a dveří zavazadlového prostoru, bočních dveří apod.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rohože z měkké polyuretanové pěny
- Barva: Pěna: šedá, vrchní vrstva: Černá
- S uzavřenou vysoce elastickou polyuretanovou vrchní vrstvou na jedné straně
- Samolepicí
- Odolné vůči vodě, slané vodě, motorovému oleji, palivům, rozpouštědlům atd.
- Nepropustné pro vzduch a většinu kapalin
- Vysoká pevnost spoje
- Teplotní odolnost v rozsahu –30 °C až +80 °C (1 hodina při +180 °C)
Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu na suchém místě při teplotě +15 °C až +25 °C bez působení přímého slunečního záření. Skladovatelnost 12 měsíců.
Požární vlastnosti pěny splňují normu FMVSS 302
Pro zvukovou izolaci ve strojích, pouzdrech spínačů, klimatizačních jednotkách, ventilačních šachtách a na plechových panelech. Vhodné zejména pro tenkostěnné plechové obložení automobilových konstrukcí (motoru a zavazadlového prostoru).
Aby bylo dosaženo správného spojení, musí být povrch suchý, bez prachu, oleje a maziv a musí být nosný. Povrch musí být zkontrolován z hlediska kompatibility s čističem / samolepicím nátěrem. Při lepení postupujte opatrně, protože jakmile se samolepicí povlak dostane do styku s povrchem, nelze provádět žádné úpravy. Zajistěte, aby byl při aplikaci vyvíjen dostatečný tlak a zabránilo se vzniku vzduchových kapes.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!