Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Koncová krytka protipožárního kanálu I30/I60/I90/I120 Pro použití v systému E4
Koncový uzávěr pro kovový protipožární kanál pro zapouzdření požárních zátěží s aktivním zpomalením hoření
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ve vedení se nešíří oheň; aktivně potlačuje požár
- Malé požadavky na prostor, jelikož lze využít téměř celý průřez vedení
- Rychlá a snadná instalace; snadná montáž, samozavírací součásti
- Bezprašná instalace
- Snadné upevňování, dokonce i přímo ke stropům nebo stěnám
- Snadno přístupný, díky čemuž umožňuje snadnou údržbu; jednoduché pozdější přidání elektroinstalace
- Verze pro kabely jsou k dispozici s kovovým nebo plastovým příslušenstvím kabelů dle normy EN 60 423
- Rozměrově stabilní
- Vnitřní nátěr začíná reagovat při teplotě +200 °C
- Malá vlastní hmotnost
K dispozici jsou také speciální provedení na zvláštní objednávku:
Dvoustranná, třístranná, čtyřstranná nebo kulatá vedení, vedení z nerezové oceli, povrchy v barvách RAL
- Na místech, kde jsou kabely a potrubí umisťována přímo na díl, je celková přípustná hmotnost kabelu a potrubí ≤34 kg/m.
- Skladujte v suchém prostředí bez působení mrazu
- Obecné typové schválení Z-19.30-2214
- Požární odolnost I 30 až I 120
- Pro použití v systému E4 – protipožární kanál I30/I60/I90/I120 pro umístění požárních zátěží
- Pro únikové a záchranné cesty, haly a schodiště podle potřeby
- Vhodné pro kabely, hořlavé trubky a nehořlavé trubky s hořlavou izolací ze syntetické pryže
- Kanály typu I lze vést skrz protipožární plné a lehké dělicí zdi
- Samotný kanál může sloužit jako kabelové vedení
Při instalaci protipožárního potrubí je nutné přísně dodržovat pokyny pro instalaci a obecné typové schválení Z-19.30-2214.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!