Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Protipožární nátěr
Bobtnavý povlak založený na disperzi, pro univerzální použití. Snadné nanášení štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- V případě požáru napění
- Trvale elastická
- Odolná proti stárnutí
- Snadné nanášení štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
Výtěžnost
- Informace o požadovaných množstvích jsou odvozeny od přibližných odhadů vypočítaných bez kabelu
Skutečné požadované množství závisí na velikosti otvoru, počtu kabelů a počtu kabelových vedení
- Pro otvory o velikosti 1 m2 je vyžadováno 3,0 kg protipožárního nátěru
- Těsnicí materiál nesmí být používán ve vlhkých prostředích.
- Nelze použít, pokud by byl vystaven silnému dešti, střídavému mrazu a tání, UV záření nebo stříkající vodě.
- Nelze přetírat, protože nátěr by v případě požáru omezoval zpěnění.
- Skladování: max. 12 měsíců bez mrazu
- Schválení systému s kombinovaným systémem protipožární přepážky W [C] požární odolnost Z-19.53-2567
- Certifikát pro protipožární povrchovou úpravu Z-19.11-1389
- Schválení systému se systémem protipožárních příček W1 [C1] požární odolnost Z-19.53-2568
Pro použití v rámci systému [C] + [C1] + [D1]
- Požární přepážka W kombinovaná [C]
- Požární přepážka W1 [C1]
- Protipožární pěna 90 [D1]
- Bobtnavý povlak založený na disperzi, pro univerzální použití
- Viskozita: Přibližně 30 000 mPa S
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!