Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Protipožární kanál, vnější roh, I30/I60/I90/I120
Kovový protipožární kanál pro umístění požárních zátěží s aktivní protipožární ochranou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ve vedení se nešíří oheň; aktivně potlačuje požár
- Malé požadavky na prostor, jelikož lze využít téměř celý průřez vedení
- Rychlá a snadná instalace; snadná montáž, samozavírací součásti
- Bezprašná instalace
- Snadné upevňování, dokonce i přímo ke stropům nebo stěnám
- Snadno přístupný, díky čemuž umožňuje snadnou údržbu; jednoduché pozdější přidání elektroinstalace
- Verze pro kabely jsou k dispozici s kovovým nebo plastovým příslušenstvím kabelů dle normy EN 60 423
- Rozměrově stabilní
- K dispozici jsou také speciální tvary na zvláštní objednávku: Dvoustranná, třístranná, čtyřstranná, kulatá vedení, vedení z nerezové oceli, povrchy v barvách RAL
- Vnitřní nátěr začíná reagovat při teplotě +200 °C
- Malá vlastní hmotnost
- Na místech, kde jsou kabely a potrubí umisťována přímo na díl, je celková přípustná hmotnost kabelu a potrubí ≤34 kg/m.
- Skladujte v suchém prostředí bez působení mrazu
- Všeobecné technické schválení Z-19.30-2214
- Doba požární odolnosti I 30 až I 120
Pro použití v systému E4
Protipožární kanál I 30/I 60/I 90/I 120 pro zapouzdření hořlavých materiálů
- Pro únikové a záchranné trasy a také pro důležité chodby a schodiště
- Vhodné pro kabely, hořlavé trubky a nehořlavé trubky s hořlavou izolací ze syntetické pryže
- Kanály typu I lze vést skrze protipožární plné a lehké dělicí zdi
- Samotný kanál může sloužit jako kabelové vedení
Při instalaci protipožárního potrubí je nutné přísně dodržovat pokyny pro instalaci a obecné typové schválení Z-19.30-2214.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!