Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Průmyslový vysavač na suché i mokré vysávání ISS 30-L Obsahuje rozsáhlou sadu příslušenství

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Průmyslový vysavač na suché i mokré vysávání ISS 30-L Obsahuje rozsáhlou sadu příslušenství

Univerzální vysavač vhodný pro staveniště s L certifikací a automatickým čištěním filtru
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
Certifikace třídy prašnosti L


Účinnost sání 99 % v souladu s normou EN 60335-2-69



Možnost skladování a montáže systémových kufrů Würth



Příslušenství dodávané se zařízením


Integrované uložení štěrbinové trusky a pouzdra na nářadí s rychlospoji, ohebná hadice a úložiště napájecího kabelu



Robustní nádoba s nárazníky a velkými masivními kovovými kolečky



Antistatická úprava


Díky uzemněným vzpěrám připojení a vodivému příslušenství zahrnutému v dodávce, jsou elektrostatické výboje disipovány jako spolehlivá ochrana proti elektrostatickým výbojům.



Snadné ovládání a kontrola různých funkcí


On/Off, 15 s/60 s čištění filtru a spínač regulace rychlosti



Vhodný pro práci v kombinaci s elektrickým nářadím


Vývod s Hallovým snímačem pro automatickou detekci elektrického nářadí umožňuje ovládat vysavač pomocí připojeného elektrického nářadí.



Systém automatického čištění filtru


  • Plisovaný filtr se automaticky čistí proudem vzduchu ve zvoleném intervalu (15 nebo 60 vteřin).

  • Zajišťuje delší práci bez přerušení

  • Nízká hlučnost

  • Dlouhá životnost filtru

  • Nízké náklady na údržbu
Upozornění
  • Při suchém vysávání je nutno vždy použít vak na prach a skládaný filtr. Nevysávejte bez filtru; v opačném případě může dojít k poškození motoru a ohrožení zdraví z důvodu vyšších emisí jemných prachových částic.

  • Pro mokré vysávání používejte plochý skládaný filtr PES.

  • K dispozici pouze v této speciální edici s rozsáhlou sadou příslušenství.