Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pryžový ventil osobního automobilu, nasazovací Eco S laserově gravírovaným datem výroby na dříku ventilku
S laserově vyznačeným datem výroby na dříku ventilku
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vyrobeno v souladu s normou organizace E.T.R.T.O
(European Tyre and Rim Technical Organisation)
Příklad laserem vyznačeného data výroby na dříku ventilku:
4511 znamená 45. kalendářní týden v roce 2011
Částečná montáž (TM) šetří čas a peníze
Plastové krytky jsou součástí dodávky v polyetylenovém sáčku
Doplňkové těsnění
Krytka ventilu z poniklované mosazi s těsněním (MK)
Při skladování podle normy DIN 7716 doporučujeme pryžové ventilky montovat do 24 měsíců od data výroby. Je nezbytné zajistit správnou instalaci pomocí vhodného nástroje (Montážní nástroj na ventilky, obj. č. 071554 04 ) a dostatečné mazání (Montážní pasta na pneumatiky, obj. č.08901241 nebo Montážní pasta na pneumatiky, obj. č. 08901221 )
Omezení rychlosti:
- Pro bezdušové pneumatiky automobilů pro rychlost do >210 km/h (V, W, Y nebo ZR); k omezení sklonu ventilku na maximální úhel 25° je třeba použít kovový ventilek nebo držák ventilku.
- V některých případech již konstrukce disku zajišťuje, že nelze překročit maximální sklon ventilku. (Toto musí ve všech jednotlivých případech zkontrolovat uživatel.)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!