Rychlá a snadná montáž a demontáž trubky / hadice
Nižší riziko netěsností
Díky menšímu počtu součástí
Korozivzdorná mosazná konstrukce
Šetří peníze
Díky zkrácení doby instalace a oprav
Vyhovuje mezinárodním předpisům DIN, DOT a SAE
Provozní médium:
Stlačený vzduch
Maximální provozní tlak:
Vyhovuje normě DIN 74324
Provozní teplota:
-40 °C* až +100 °C (* při teplotách pod +2 °C dodržujte kvalitu vzduchu)
Hadice:
Vyhovuje normě DIN 74324
Materiál:
- Tělo konektoru: Mosaz
- Výztužná objímka potrubí: Poniklovaná mosaz
- Napínací upínací kroužek s více hroty: Poniklovaná mosaz
- O-kroužek: Buna N (nízký obsah nitrilu)
Nad určitou délku potrubí „vibruje“ bez ohledu na to, jestli je vyrobeno z oceli, mědi nebo plastu. Proto musí být veškeré brzdové vedení (o průměru 5–16 mm) připevněno na karoserii nebo na rám pomocí pokud možno pogumovaných trubkových spon, kdy vzdálenost musí být 1 m a nesmí přesáhnout 1,2 m.
- Šroubové spojky splňují požadavky normy DIN 74324
- Šroubové spojky splňují směrnici DOT FMVSS 106 (Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard) a SAE J1131 (Society for Automotive Engineers)
- Šroubové spojky jsou testovány TÜV a schváleny k použití v pneumatických brzdových systémech
- u užitkových vozidel
- Pro polyamidové trubky o průměru 6 až 16 mm
- Pro propojování součástí v pneumatickém brzdovém systému užitkových vozidel a pomocných systémů užitkových vozidel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!