Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ráčna 3/8" s přestavením páčkou
Robustní ráčna s praktickým vyhazovačem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Hrubé ozubení, 48 zubů – úhel otočení 7,5°
- Rychlé a snadné přestavení směru chodu pomocí páčky
- Bezpečnostní pojistka s rychlým uvolněním
- Snížená a chráněná páčka a odsazené tělo ráčny pro volnější pohyb ruky
- Délka 175 mm
- Chromovaná, 2K rukojeť
- DIN 3122, ISO 3315
Testováno TÜV SÜD: 10/2008
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!