Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ráčna s kloubovou hlavou 1/2", prodloužitelná
Vysunutelná na max. délku 432 mm pomocí pojistné objímky se západkou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Optimální přenos síly
Teleskopická rukojeť s maximálním vysunutím na 432 mm
Snadné použití
- Rychlé uvolnění pomocí bezpečnostního zámku
- Flexibilní otočná ráčnová hlava se západkou. 72 zubů s úhlem natočení 5°.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!