Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Metrický ráčnový kombinovaný klíč 8 kusů s technologií POWERDRIV®
S pojistným kroužkem, nástroj ZEBRA ® profesionální kvality
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sortiment se speciálním nástrojem a očkovými a otevřenými klíči, 8 kusů
- Extrémně pevný otevřený konec nakloněný o 15° uvolňuje i zadřené šrouby
- Očkový konec je jemně ozubený 72 zuby pro rychlé a snadné utahování
- Max. moment v souladu s normou DIN 899
- Jemně ozubený ráčnový klíč umožňuje rychlé ovládání jednou rukou v nejtěsnějším prostoru pro přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček
- Všestranná použitelnost snižuje náklady na výměnu a skladování
Pojistný kroužek zabraňuje náhodnému sklouznutí nástroje
- V případě potřeby lze nástroj posunout dolů nebo nahoru působením lehkého tlaku prostřednictvím šestihranného pohonu
- Pojistný kroužek je žlutě poniklovaný, což usnadňuje odlišení tohoto nástroje od jiných podobných nástrojů
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované a mají satinovanou matnou úpravu, která zajišťuje bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost ráčnového kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Upozornění: Jde o speciální nástroj; očko je tedy vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry.
Konec s čelistmi pro povolování šroubů:
Ráčnový mechanizmus na straně očka pro utahování šroubů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!